K-CON(キタコ)
フランジ付ナット(セレート無)
片面がツバ状になっているナット。作業効率がよく、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75790032
0900-001-02001
M6
6mm用
1.0
6
10
13
ステンレス
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75790041
0900-001-02002
M8
8mm用
1.25
7.5
12
17
ステンレス
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
75790014
0901-001-02001
M6
6mm用
1.0
6
10
13
ステンレス/24kコーティング
¥
340
取扱い終了
75790023
0901-001-02002
M8
8mm用
1.25
7.5
12
17
ステンレス/24kコーティング
¥
460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください