K-CON(キタコ)
ロックナット
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質
ステンレス
内容量
1セット(2個)
注意
※素材の性質上、焼き付きを起こしやすいため、グリスまたは焼き付き防止剤をネジ山に塗布してからご使用ください。又、ロック部からボルトの突出し長を1~5mm程度にし、再使用する際にはボルト・ナットのネジ山、ロック部が傷んでないか確認したうえでご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75790057
0900-001-01001
6mm用
1.0
5.5
10
M6
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
75790066
0900-001-01002
8mm用
1.25
7.3
13
M8
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください