曜日別特売

六角ナット(3種)

六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)六角ナット(3種) - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。

材質スチール/ユニクロ
注意
※高さが低く、ネジ山も少ないため、強度が必要な部位には使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757900750900-001-080011セット(5個)3mm用0.51.85.5M3
100
99
109(税込)
当日出荷
757900840900-001-080021セット(5個)4mm用0.72.47M4
100
99
109(税込)
当日出荷
757900930900-001-080031セット(5個)5mm用0.83.28M5
120
119
131(税込)
当日出荷
757901020900-001-080041セット(2個)6mm用1.03.610M6
120
119
131(税込)
当日出荷
757901110900-001-080051セット(2個)8mm用1.25513M8
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
757901270900-001-080061個10mm用1.25617M10
150
149
164(税込)
翌々日出荷
757901360900-001-080071個10mm用1.5617M10
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790102
2024-09-07
用途: バイクメンテ

どうしても狭い部分を固定する時には助かります。もう少し数があれば良いと思います。

対象商品 : 75790102
2022-04-09
用途: ダブルナットの止め

通常のナットだと嵩張るので薄いナットを探していました。非常に便利で助かりました。

対象商品 : 75790084
2020-09-14
用途: M4ネジの嵩上げ
その他業種

薄型ナットをM4ネジの嵩上げに使用しています。特に問題のない普通の製品です。少量を安価に販売頂けるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする