曜日別特売

フランジ付袋ナット(セレート無)

フランジ付袋ナット(セレート無) - K-CON(キタコ)フランジ付袋ナット(セレート無) - K-CON(キタコ)フランジ付袋ナット(セレート無) - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)

危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。

内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質/仕上
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757901450900-001-0400116mm用1.010.510134.5ステンレスM6
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757901540900-001-0400218mm用1.251312175.5ステンレスM8
400
399
439(税込)
翌々日出荷
757901720901-001-0400218mm用1.251312175.5ステンレス/24kコーティングM8
600
599
659(税込)
翌々日出荷
757901630901-001-0400116mm用1.010.510134.5ステンレス/24kコーティングM6
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790145
2023-09-29
用途: オートバイサイドミラー固定用
製造業

ホンダ純正品は高いので代用品を探していました。使用上の問題は何もありません。錆にも強そうです。

対象商品 : 75790145
2021-03-27
用途: レストア
KATO製造業

見た目だけはカッコいいですぅ。お値段は、微妙ですぅ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする