K-CON(キタコ)
六角支柱
ホーンなど、比較的軽量な部品の移設等にご使用ください。
材質/仕上
スチール/クロメート
ピッチ
1.0
締付トルク(N・m[kgf・m])
5.9~9.8[0.6~1.0]
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75790285
0900-011-06030
30
6×30
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75790294
0900-011-06035
35
6×35
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75790303
0900-011-06040
40
6×40
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75790312
0900-011-06045
45
6×45
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
75790321
0900-011-06050
50
6×50
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください