ハーネスクリップ

ハーネスクリップ - K-CON(キタコ)ハーネスクリップ - K-CON(キタコ)ハーネスクリップ - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)

本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。

材質(本体)ボンデ鋼板内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757917820900-751-0900211576762M6ボルト用
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
757917910900-751-0900184.8544.542M4ボルト用
100
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791791
2022-08-04
用途: 配線クリップ

配線のクリップのため購入。固定することによって見た目がすっきりとしました。

対象商品 : 75791782
2021-03-10
用途: モンキー ホース・配線取付用
建設業・工事業

あると大変便利な商品と思う。できれば多種サイズが欲しい。リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする