曜日別特売

ギボシ端子SET

ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)ギボシ端子SET - K-CON(キタコ)
(7件のレビュー)

ギボシ端子とスリーブのセット。

適合電線AVまたはAVS0.5~2.0内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757919650900-755-01000オス/メスギボシ×各5、オス/メススリーブ×各5CA/CB103(ホンダ用)黄銅生地/防錆処理
400
369
406(税込)
当日出荷
757919740900-755-01001オス/メスギボシ×各5、オス/メススリーブ×各5CA/CB104(ヤマハ・スズキ用)黄銅/スズメッキ
400
369
406(税込)
当日出荷
757919920900-755-01005オスギボシ×10、オススリーブ×10CA103(ホンダ用/オス)黄銅/スズメッキ
400
369
406(税込)
翌々日出荷
757920010900-755-01006メスギボシ×10、メススリーブ×10CA103(ホンダ用/メス)黄銅/スズメッキ
400
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
757920170900-755-01007オスギボシ×10、オススリーブ×10CA104(ヤマハ・スズキ用/オス)黄銅/スズメッキ
400
369
406(税込)
翌々日出荷
757920260900-755-01008メスギボシ×10、メススリーブ×10CA104(ヤマハ・スズキ用/メス)黄銅/スズメッキ
400
369
406(税込)
翌々日出荷
757919830900-755-01002オス/メスギボシ×各5、オス/メススリーブ×各5カワサキウインカーなど黄銅/スズメッキ
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ホンダはサイズが小さいということで、古いバイクのメンテナンス用に購入しました。

対象商品 : 75791983
2022-04-18
用途: バイクのメンテナンス

カワサキ車のウィンカー用のギボシとして問題なく使用できました。

対象商品 : 75791965
2021-06-09
用途: センサの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダのギボシ端子はサイズが若干小さいと聞いたので購入しました。スムースに取付けできたので満足です。

対象商品 : 75791965
2020-09-04
用途: ADV150のカスタムに使いました。

オスとメスのセットになっていますが、オスを使う方が頻度が高いのでメスが余ってしまいます。オスとメスが別々に購入できればなお良いと思います。

対象商品 : 75791965
2019-02-15
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ホンダMT50用に。40年前のバイクなのでギボシが劣化し交換しました。まだまだ現役です。

対象商品 : 75791965
2018-12-08
用途: 原付のメンテナンスに

ホンダのギボシはやや小ぶりな特寸なので、こちらでメンテしております。
便利なパーツです。

対象商品 : 75791983
2015-06-05
用途: kawasaki エストレヤのウインカー配線に使用

特に問題はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする