曜日別特売

収縮チューブ(カラータイプ)

収縮チューブ(カラータイプ) - K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ) - K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ) - K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ) - K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ) - K-CON(キタコ)

ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。
作業時の目印として便利な5色を設定。
120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。

使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5内容量1セット(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757935660900-755-04004
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757935750900-755-04005
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757935840900-755-04006
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757935930900-755-04007
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757936020900-755-04008
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする