(82件のレビュー)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。

長さ(m)1
注意
※インジェクション車には使用不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757966550900-991-900011本3.53.5×7.53.57.57.5
900
869
956(税込)
当日出荷
757966640900-991-900021本55×1051010
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
757966730900-991-900031本(1m)77×12.5712.512.5
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
757966820900-991-900041本(1m)88×1381313
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796664
2025-06-23
用途: ライブDIOのフューエルホースの修理
香川特殊清掃サービス業

さすが純正品です。
問題なく使用できました。
大変満足しています。

対象商品 : 75796664
2024-07-20
用途: 動力噴霧機の整備
製造業

燃料ホース劣化のため交換、整備。運転、作業できました。

対象商品 : 75796664
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 75796673
2022-11-05
用途: バイクのメンテナンス時

GPX250Rに燃料フイルターを付けたくて購入しました。
純正が内径7.2なのでこの7を使用8だと漏れるので注意!

2が参考にしています
対象商品 : 75796655
2022-09-23
用途: ホンダの古いバイクのレストア
エステック株式会社

ホンダの古いバイクをレストア中だが、燃料ホースは代替品が豊富なので、値段の安いものを購入した。

対象商品 : 75796655
2022-06-01
用途: オートバイ(4Lモンキー)の整備
その他業種

これまで、市販の透明の耐油ホースで代用していました。しかし1年ほどで固くなり、空気を吸い込んでエンジン停止してしまうことがありましたが、専用のフューエルホースに交換して、そのようなトラブルもなくなり満足しています。

対象商品 : 75796655
2023-07-10
用途: 草刈機の修理
高橋農園農・林・水産業

早い対応で助かりました。
早速機械へ取り付けができ、運転と作業ができ満足してます。

対象商品 : 75796664
2022-05-16
用途: バイクのフューエルホースとして

燃料タンクとキャブレターの接合に使用しました。硬さもフレキシブルで使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする