石川製作所
固定ハンドル台車
長物荷物に最適な荷台を備えた固定ハンドル台車です。
トラスコ品番
341-8341
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
1.6
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)
130
材質(ハンドル)
スチール
天板形状
一枚
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089355
402
300
1190×440
220
26
ブルー
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600