曜日別特売

固定ハンドル台車 空気入りタイヤ

固定ハンドル台車 空気入りタイヤ - 石川製作所
(1件のレビュー)

大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。

材質スチール車輪径(Φmm)220材質(車輪)空気入りタイヤキャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)775板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)920材質(車輪・金具)空気入りタイヤ・スチール材質(ハンドル)スチール天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089373502AR3001225×77533049.2
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089373
2022-03-31
用途: 機械(電子機器)等の運搬
株式会社コウメイ卸売・小売業

盲目者用の歩道の段差の衝撃軽減の為に購入しました。普通の静音台車と比べると押すのに力がちょっとですがいるように感じましたが段差のガタツキ軽減にはなったようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする