ステンレス製 両ハンドル二段台車

ステンレス製 両ハンドル二段台車 - 石川製作所ステンレス製 両ハンドル二段台車 - 石川製作所

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。

材質ステンレスキャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8棚間隔(mm)490天板形状合せ板騒音対策あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089565SUS10215048074014514586066086010020ステンレスステンレスゴムゴム・ステンレス(SUS304)
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88089617SUS30530061591520520595095095013041ステンレスステンレスゴムゴム・ステンレス(SUS304)
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする