石川製作所
ステンレス製 両ハンドル三段台車
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質
ステンレス
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)
230
天板形状
合せ板
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089574
SUS103
150
480
740
145
145
860
655
860
100
27
ステンレス
ステンレス
ゴム
ゴム・ステンレス(SUS304)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88089635
SUS309
300
615
915
205
205
955
745
955
130
51
ステンレス
ステンレス
ゴム
ゴム・ステンレス(SUS304)
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600