曜日別特売

押ボタンスイッチ G3シリーズ

押ボタンスイッチ G3シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC500絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)操作部形状基本レバー適合P・H・B形包装形態トレイRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
ボタン色
ボタン形状
端子形状
機能動作
回路
レバー倒れ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797644G3B-15AHモメンタリ黒・赤・白(別売り)丸(別売り)PC-HON-<ON>単極単投-
479
478
526(税込)
6日以内出荷
返品不可
75797653G3B-15APモメンタリ黒・赤・白(別売り)丸(別売り)PCON-<ON>単極単投-
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
75797662G3T-12AB---PCON-ON単極単投28±4
320
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
75797671G3T-12AH---PC-HON-ON単極単投28±4
356
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
75797687G3T-22AH---PC-HON-ON2極双投28±4
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
75797696G3T-22AP---PCON-ON2極双投28±4
375
369
406(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする