曜日別特売

押ボタンスイッチ JPシリーズ

押ボタンスイッチ JPシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。

機能動作
OFF-ON
ロックタイプ
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70定格区分/TV-5適合ボタン形状端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間)動作方式ロック耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内ハウジングバリアタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上操作部形状ボタンタイプ回路2極単投電流容量10A 125V AC・10A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797951JP-M26BAK
635
629
692(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする