曜日別特売

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(36件のレビュー)

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798143AT-402-K
266
259
285(税込)
当日出荷
09973233AT-402-G
266
259
285(税込)
当日出荷
09973242AT-402-M
266
259
285(税込)
当日出荷
09973258AT-402-R
266
259
285(税込)
当日出荷
09973267AT-402-Y
266
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09973258
2026-02-13
用途: トグルSWの防塵、防滴用に使用
佐伯農園農・林・水産業

12ファイのSWにピッタリ合い、盤内への防塵防滴対策にしました。良かったです。

2025-06-30
用途: 設備改修
その他業種

古~い丸鋸スタンドをトグルスイッチ式にするために、防水というよりは防塵目的で選びました。

対象商品 : 09973233
2023-02-17
用途: トルクスイッチメンテナンス時

外付けの機械操作スイッチを保護するために、防水カバーが必要で購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 75798143
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1が参考にしています
対象商品 : 75798143
2022-01-05
用途: ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズとセットで

ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズに使用。もちろん、ピタリ合います。ただ、単体でただでさえ軽いトグル感のスイッチの場合、このキャップでトグル感が少し分かりづらくなります(トグル感を重視する方は要検討)。

対象商品 : 75798143
2022-03-07
用途: 重機や漁船のスイッチ保護
合名会社ミナミ無線電器商会

高価な防水スイッチを購入することなく補完できるので重宝

対象商品 : 09973233
2022-02-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

耐薬品性が求められる機械に使用。どのくらい持つか確かめます。

対象商品 : 09973242
2021-10-24
用途: 古い機械の破れたスイッチ
農・林・水産業

こんな小さな部品がいつまでも出るのは有難い
色も豊富で 3種類購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする