曜日別特売

全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(7件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799001AT-4181-KM12小型トグルスイッチ用Φ21.5×24.3全面防水キャップ
109
108
119(税込)
当日出荷
75799017AT-4181-PP、S、Wシリーズ用-ゴム座金
24
22
24(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: Sタイプスイッチのカバーとして使用
卸売・小売業

使用上は破損も少なくゴムの寿命もそこそこで満足しています。

2025-09-02
用途: 鉄道模型のパワーパックの走行方向正逆切り替えSWレバーの保護
製造業

NKKのS-7Aと一緒に購入し、レバーに差し込んでのですが、ゆるゆるで外れてしまいます。具体的な取り付け説明が全くないのでどうしようもありません。
商品レビューでほかの方が記載されている「ナット AT-401-N」が無いと しっかり付かないのでしょうか?

対象商品 : 75799001
2022-06-14
用途: 防水防塵

取り付けには専用ナットAT-401-Nが必要です。
https://www.monotaro.com/p/7580/0697/
菊座金の代わりにゴムワッシャにして、付属ナットの代わりにAT-401-Nを付けるとパネルの防水とスイッチの防水ができるようになります。
だから原則3個セットになります。

6が参考にしています
対象商品 : 75799001
2021-04-15
用途: トグルスイッチ用防水の為

トグルスイッチのレバー部とキャップ部の隙間が大きいので組み合わせが違うのではないかと思う位でしたが慣れるとこれで良いのかなと思います

対象商品 : 75799001
2020-02-04
用途: 機械修理
農・林・水産業

屋外用リモコンスイッチのカバーの代用で使用していますが、防水方法等補足してもらうとありがたいと思いました。ホットボンドで防水をしていますが、これで正解なのか知りたいところです。

対象商品 : 75799001
2018-06-15
用途: スイッチの防水

小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズS-3AWに使用しようと購入しましたが、装着には、リングを装着しなければ付けることは出来ません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75799001
2015-06-09
用途: トグルスイッチの保護

ワッシャも一緒に買ったけど使いませんでした。…と言うかクリアランスの都合で入らなかった。
ワッシャが無くても保護性能は変わらない様子。
別売りにしている理由が解りました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする