NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
仕様
輝度レベル1
適合
YB、YB2用
寸法(mm)
2.54×3.4×6.6
穴径(Φmm)
5
使用温度範囲(℃)
-25~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
(最大)40、(推奨)26
電流低減率(mA/℃)
0.5(使用温度25℃以上)
最大逆電圧(V)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
順電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799281
AT-628-M
緑
2
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75799297
AT-628-R
赤
1.9
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75799306
AT-628-Y
黄
2
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください