曜日別特売

ツマミ(超小形ロータリー用)

ツマミ(超小形ロータリー用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)
適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY色(キャップ)RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
底径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799342AT-4104-K111815.8
141
138
152(税込)
当日出荷
75799333AT-4103-K9.51614.3
141
138
152(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75799342
2021-12-19
用途: オーディオ機器製作用途

オーディオ機器のセレクター用途で購入しました。
標準のよりもこちらの方がデザインが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする