NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色
黒
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-20~50
規格
UL、C-UL、eオーダー
端子形状
はんだ
耐電圧
AC500
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
100000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
色(本体)
黒
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
0.5~5
電流容量
0.1A 30VAC、0.1A 30VDC
耐電圧(V/min)
AC500以上
内容量
1個
注意
※この商品は、スイッチ本体のみです。
※操作部(ボタン)は、別売りです。
※照光タイプのボタンに内蔵するLED、LED交換用冶具ATA-111は、別売りです。
※スイッチのパネル取り付け時に使用する冶具AT-110は、別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作方式
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
機能動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799507
HB-15CKS2
モメンタリ
丸
8
ON-<ON>
¥
677
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
75799516
HB-15SKS2
モメンタリ
角
8
ON-<ON>
¥
677
¥
629
¥
692
(税込)
58日以内出荷
返品不可
75799525
HB-16CKS2
ロック
丸
8
ON-ON
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
75799534
HB-16SKS2
ロック
角
8
ON-ON
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください