曜日別特売

照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
照光色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
照光色
機械的開閉耐久性
電気的開閉耐久性
電流容量
操作部形状
操作力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799543JB-15HBMP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA高背形2.7±0.7(高荷重形)
269
268
295(税込)
当日出荷
75799552JB-15HBRP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA高背形2.7±0.7(高荷重形)
269
268
295(税込)
当日出荷
75799561JB-15HBYP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA高背形2.7±0.7(高荷重形)
269
268
295(税込)
当日出荷
75799577JB-15HLMP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA低背形2.7±0.7(高荷重形)
191
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
75799586JB-15HLRP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA低背形2.7±0.7(高荷重形)
191
189
208(税込)
当日出荷
75799595JB-15HLYP21000000回以上1000000回以上3VA MAX. DC、適合電圧範囲 0.1V~24V、適合電流範囲 10mA~125mA低背形2.7±0.7(高荷重形)
191
189
208(税込)
当日出荷
75799604JB-15LMP25000000回以上5000000回以上50mA 24V DC低背形1.8±0.5(一般形)
172
169
186(税込)
当日出荷
75799613JB-15LRP25000000回以上5000000回以上50mA 24V DC低背形1.8±0.5(一般形)
172
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
75799622JB-15LYP25000000回以上5000000回以上50mA 24V DC低背形1.8±0.5(一般形)
172
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75799543
2018-01-04
用途: 表示
その他業種

キートップは組み立て(K キット)があるはずなのに、組み立て済みになりました。確認しなかったか、見落としか分かりませんが、K なら、文字を印刷または、手書き、ラベルメーカーで間に入れて使えるのに、残念です。LEDの色もバリエーション、青、白が増えているのに、管理の問題か3色だけです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする