曜日別特売

照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。

用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
動作方式
ボタン形状
接点材質
回路
11種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
ボタン形状
機能動作
接触抵抗(mΩ)
機械的開閉耐久性
電流容量
接点材質
回路
機能
操作力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800137YB-15CKS1モメンタリON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
974
969
1,066(税込)
当日出荷
75800146YB-15RKS1モメンタリ長角ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
974
969
1,066(税込)
当日出荷
75800155YB-15SKS1モメンタリON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
974
969
1,066(税込)
当日出荷
75800164YB-15WCKG4モメンタリON-<ON>100以下 (20mV 10mAにて)1000000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ単極双投防水形1.47±0.69
1,174
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75800173YB-15WRKS1モメンタリ長角ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投防水形1.47±0.69
1,142
999
1,099(税込)
35日以内出荷
返品不可
75800182YB-16CKS1ロックON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
1,057
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800191YB-16RKS1ロック長角ON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
75800207YB-16SKS1ロックON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC単極双投非防水形1.47±0.69
1,057
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
75800216YB-26CKS1ロックON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC2極双投非防水形2.94±1.18
1,206
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75800225YB-26RKS1ロック長角ON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC2極双投非防水形2.94±1.18
1,206
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
75800234YB-26SKS1ロックON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC2極双投非防水形2.94±1.18
1,206
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする