NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光ボタン(JB用)
適合
JB用
ボタン形状
角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800277
AT-4060-M
12×12×6.3
(レンズ)緑
透明
¥
57
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
75800295
AT-4060-Y
12×12×6.3
(レンズ)黄
透明
¥
57
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
75800304
AT-4076-G
12.3×12.3×6.3
(ホルダ)灰
透明
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
17日以内出荷
返品不可
75800313
AT-4076-W
12.3×12.3×6.3
(ホルダ)白
透明
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
75800286
AT-4060-R
12×12×6.3
(レンズ)赤
透明
¥
57
¥
55
¥
61
(税込)
取扱停止中
75800322
AT-4135-N
12×12×7.3
-
乳白
¥
52
¥
51
¥
56
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください