NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
トグルスイッチ Pシリーズ
優れた耐蝕性能。UL 94V-0ケース。特殊銀合金の接点。端子間端子間ピッチ2.54mm×n。シーソー方式採用。レバー倒れ角度が大きい。バウンス防止機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃±5℃ 5秒±1秒
はんだ槽使用の場合/温度260℃±5℃ 5秒±1秒
電流容量
抵抗負荷/10A 125V AC・6A 250V AC
電動機負荷/400W 125V AC
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)
-10~+85
取付穴径(Φmm)
6.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
100,000回以上
電気的開閉耐久性
25,000回以上
レバー倒れ角度(°)
25±4
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800514
P-2011
単極
はんだ端子
ON-OFF
基本レバー
¥370
取扱い終了
75800523
P-2012
単極
はんだ端子
ON-ON
基本レバー
¥430
取扱い終了
返品不可
75800532
P-2012P
単極
PC端子
ON-ON
基本レバー
¥465
取扱い終了
返品不可
75800541
P-2021
2極
はんだ端子
ON-OFF
基本レバー
¥520
取扱い終了
75800557
P-2021P
2極
PC端子
ON-OFF
基本レバー
¥560
取扱い終了
75800566
P-2022
2極
はんだ端子
ON-ON
基本レバー
¥595
取扱い終了
返品不可
75800575
P-2022L/B
2極
はんだ端子
ON-ON
ラージブッシング形
¥675
取扱い終了
返品不可
75800584
P-2022P
2極
PC端子
ON-ON
基本レバー
¥645
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください