トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)

トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)
仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800663AT-210
63
62
68(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 小型のトグルスイッチ設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいトグルスイッチは文字盤がセットになっている商品を見たことがなく、かと言って小さい文字盤が単体で売っているのも見たことが無かったので諦めていましたが、合うものが見つかってよかったです。

対象商品 : 75800663
2016-05-24
用途: バイクに使用

取り付け枠への傷防止も兼ねてつけました。
こんな値段の物まで1つから頼めるのはありがたいです。

対象商品 : 75800663
2022-10-16
用途: スイッチのオンオフ時に使用
その他業種

スイッチオンの時に「赤字」の為、確認しやすいかと思って購入。使ってみて良く考えてみたら夜は見えないことに気が付きました。残念。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする