曜日別特売

ナット(M12小型トグル用)

ナット(M12小型トグル用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ナット(M12小型トグル用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(2件のレビュー)
寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800697AT-401-N
109
108
119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75800697
2018-02-27
用途: トグルスイッチの防滴

モノタロウ注文コード「75801467 防水キャップ」とセットで使用します。既設のナットの代わりにこちらを使用して、スイッチを固定。防水キャップを取り付ければ防滴仕様になります。注文コード「60855742 防水キャップ」と比較して部品単価は高くなりますが、長期使用によるゴム切れは少ないように思います。価格がもう少し安いと採用しやすくなるのですが…

対象商品 : 75800697
2018-03-23
用途: M12 ピッチ1.0のナットの代替品として
医療・福祉・介護関連業

ピスコ(PISCO)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
CPSE7M-6の取付ナットの代替品として使用しています。さびにくいので助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする