NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯 HBシリーズ
超高輝度対応。
光源
LED
色(本体)
黒
端子形状
はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※発光素子別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801153
HB-01KS2
角形
L7.4×W7.4×H9.3
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75801162
HB-02KS2
丸形
L7.4×H9.3
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください