NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯 LBシリーズ
超高輝度対応。取付け工数を削減。連続取付けが可能。
光源
LED
色(本体)
黒
端子形状
はんだ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801196
LB-01KS1
角形
L19×W19×H10
¥
585
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75801214
LB-03KS1
長角形
L19.4×W13.2×H11
¥
585
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801205
LB-02KS1
丸形
L13.2×H10
¥
585
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください