NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
フラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)
-30~85
耐電圧
AC 500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性
100,000回以上
電気的開閉耐久性
50,000回以上
レバー倒れ角度(°)
(α) 26±4
操作部形状
フラットレバー
絶縁抵抗
DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801266
B-12EB
単極
ブラケットマウント形
ON-ON
¥
353
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801275
B-12EP
単極
PC端子
ON-ON
¥
318
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75801284
B-12EV
単極
PC-V端子
ON-ON
¥
363
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801293
B-18EV
単極
PC-V端子
〈ON〉-OFF-〈ON〉
¥
397
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801302
B-22EB
2極
ブラケットマウント形
ON-ON
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください