NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
防塵カバー(LB・丸形用)
適合
LB・丸形用
寸法(mm)
Φ30×7.3
色
枠:黒
ボタン形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801442
AT-4002
¥
151
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください