曜日別特売

防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)

防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(26件のレビュー)

パネルシール(IP65)適合です。
トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。

寸法(mm)
ナット部:10.8
レバー部付け根径:Φ4.6
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801476AT-428
236
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: ミヤマ・MS-500
大嶋クリップ製造業

ミヤマ製トグルSW・MS-500に取付。NKK品はM6-P1.0でミヤマはM6-P0.75で付かないと思ったが問題無く付けれた。

対象商品 : 75801476
2024-07-02
用途: SW補修
有限会社平井電設

さすがメーカー品なだけあって柔らかくて使いやすい。何の問題もありません。

対象商品 : 75801476
2022-10-25
用途: 屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
その他業種

屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。

対象商品 : 75801476
2020-05-02
用途: 防水型トグルスイッチの防水性強化

屋外に置いた小型コンプレッサーの電源用に設置した「防水形トグルスイッチ Mシリーズ M-2011W 」にぴったりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 75801476
2020-04-24
用途: バイクのスイッチに最適です。

ミニスイッチの防水カバーに最適です。
何度も使っていると破れてきますのでスペアに何個か持っていると安心ですよ~

1が参考にしています
対象商品 : 75801476
2020-05-17
用途: スクーター用
ナデグコーポレーション製造業

使用半年ですが、雨更しのスクーターですが、しっかり防水しています。適度な強度で使用感Good。

対象商品 : 75801476
2019-08-27
用途: バイクのスイッチに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのハンドル埋め込みスイッチに使いました。防水性と操作性が向上しました。オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 75801476
2019-07-16
用途: 水のかかる可能性のあるスイッチ保護
ミリオンテック合資会社

細身。見た目に不具合はなく、ローコストで使いやすい。けっこう気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする