曜日別特売

ボタン(M-J、M2T-AK用)

ボタン(M-J、M2T-AK用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ボタン(M-J、M2T-AK用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ボタン(M-J、M2T-AK用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(2件のレビュー)
寸法(mm)11.43×11.8×7.11×9.19(上部幅)高さ(mm)7.17内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801521AT-4150-G
61
60
66(税込)
7日以内出荷
返品不可
75801537AT-4150-K
61
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
75801546AT-4150-W
61
60
66(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801546
2022-06-13
用途: 模型のスイッチの改造
その他業種

探す限り、シーソースイッチで一番小さい形だったので購入。動作確実です。

対象商品 : 75801521
2021-03-05
用途: 商品の製作
有限会社テクト電子

これまで長い事使い続けている部品であり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする