曜日別特売

丸ナット(M6ブッシング用)

丸ナット(M6ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸ナット(M6ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(5件のレビュー)
材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801756AT-501
40
38
42(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801756
2022-10-16
用途: スイッチのオンオフ時に使用
その他業種

オンオフ-スイッチ本体の取り付け固定用として購入。特別問題なく使用できました。

対象商品 : 75801756
2021-10-25
用途: トグルスイッチの固定
製造業

ギターのトグルスイッチを増設するさいに使用しました。六角ナットでもよかったのですが見た目が変わるのでよいと思います。

対象商品 : 75801756
2018-10-23
用途: NKKのスイッチに使用

どなたかピッチが合わないとの感想がありましたが、この丸ナットはNKKのスイッチ専用です。私は問題なく使用できました。ただ、購入したうちの1個が、ビニール袋の中に入っているのに錆びていたようなので交換してもらいました。

対象商品 : 75801756
2018-01-11
用途: 3Dプリンターで作った物に埋め込んで使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

今のところ全く問題ありません。
取り付けはナットの形状にあわせて凹みを作ってそこに少量の接着剤を付けて取り付けました。
かなり薄いので色々なところに使えるのが良いですね。

2017-11-08
用途: 狭いスペースでの固定用

ピッチがM6標準の1mmじゃないので使えません。ブッシング用と書くよりピッチを表記してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする