曜日別特売

レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ

レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状レバーロック形絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801957B-12LB単極ブラケットマウントON-ON
596
579
637(税込)
当日出荷
75801966B-12LH単極PC-HON-ON
615
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801975B-12LP単極PCON-ON
531
529
582(税込)
11日以内出荷
返品不可
75801984B-12LV単極PC-VON-ON
615
609
670(税込)
当日出荷
75801993B-13LB単極ブラケットマウントON-OFF-ON
626
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
75802002B-22LB2極ブラケットマウントON-ON
677
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
75802011B-22LH2極PC-HON-ON
699
688
757(税込)
6日以内出荷
返品不可
75802027B-22LP2極PCON-ON
635
629
692(税込)
当日出荷
75802036B-22LV2極PC-VON-ON
699
688
757(税込)
6日以内出荷
返品不可
75802045B-23LH2極PC-HON-OFF-ON
731
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする