曜日別特売

ロータリスイッチ MR-Bシリーズ

ロータリスイッチ MR-Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-Bシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。

電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通
適合電圧範囲 20mV~28V
適合電流範囲 0.1mA~0.1A
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802221MR-B12B4単極双投
677
669
736(税込)
当日出荷
75802246MR-B14H4単極3投
784
779
857(税込)
当日出荷
75802237MR-B14B4単極3投
742
取扱い終了
返品不可
75802255MR-B24B42極3投
827
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75802237
2019-10-20
用途: オーディオのセレクタに使用
製造業

つまみは メタルツマミ K-29 と組み合わせて使用しています。
軸径、長さを確認して、使用するつまみに適合しているか、確認要です。
(軸径:Φ3.1mm、長さ:10mm)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする