曜日別特売

照光式ロッカスイッチ LWシリーズ

照光式ロッカスイッチ LWシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

2灯式照光スイッチ。スナップイン取付け。小型で高容量。

電流容量
10A 125V AC
6A 250V AC
6A 30V DC
誘導負荷 5A 125V AC
回路2極双投使用温度範囲(℃)-20~50耐電圧AC 1.5kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上レバー倒れ角度(°)(α)34±4絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804364LW-3122ON-ON
1,465
取扱い終了
75804373LW-3123ON-OFF-ON
1,576
取扱い終了
返品不可
75804382LW-3128〈ON〉-OFF-〈ON〉
1,843
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする