サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)50穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58228676SCS050X0303
7,400
取扱い終了
58228685SCS050X0404
7,400
取扱い終了
58228694SCS050X0505
6,800
取扱い終了
58228703SCS050X0606
7,300
取扱い終了
58228712SCS050X0707
7,300
取扱い終了
58228721SCS050X0808
8,000
取扱い終了
58228737SCS050X0909
8,300
取扱い終了
58228746SCS050X10010
8,700
取扱い終了
58228755SCS050X11011
9,000
取扱い終了
58228764SCS050X12012
9,300
取扱い終了
58228773SCS050X13013
10,700
取扱い終了
58228782SCS050X14014
11,300
取扱い終了
58228791SCS050X15015
11,600
取扱い終了
58228816SCS050X16016
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする