保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME

保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME - 山本光学
(2件のレビュー)

紫外線カット、耐衝撃性

用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能トラスコ品番470-3766形状1眼型質量(g)52タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169機能上ひさしサイド付、めがね併用可テンプル色クリアアズワン品番64-9176-98RoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)シリコン再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899187No.360ME
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899187
2020-07-28
用途: 草刈り作業
運輸・通信業

今までは、ゴムひもで保護眼鏡を固定させていましたが、これは楽で良いです。

対象商品 : 75899187
2019-04-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

メガネの上から着用出来るし軽くて良い。価格もまずまず。擦傷でやや曇って来るのが改善されれば申し分無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする