曜日別特売

YW-70 二眼形遮光めがね

YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね - 山本光学
(6件のレビュー)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用規格JIS T8141機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可材質(レンズ)ポリカレンズ特性メガネ併用可質量(g)39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145材質(フレーム)プラスチック内容量1個
全6種類を絞り込む
遮光度
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899677YW-701.4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75899686YW-701.7
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75899695YW-702
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75899704YW-703
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75899713YW-704
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75899722YW-705
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899704
2021-09-09
用途: 切断ガス作業溶接作業
製造業

もう少し暗いグラスだと助かります。かけやすいのは満点です

対象商品 : 75899722
2021-04-10
用途: 下地アングルの現場溶接
建設業・工事業

保護マスクを装着すると直ぐサングラスの表面が曇り全くプールが見えなかったので使い物にならなかった。

対象商品 : 75899677
2020-11-12
用途: 焼き鳥屋
製造業

焼き鳥焼の炭おこしのときの灰や赤外線をみて目の痛みで病院に通いました。
このメガネをしてから、目の痛みもなくなりました。

2020-04-10
用途: ガラス細工等
卸売・小売業

製品が軽く比較的長時間の装着でも苦になりません。価格も手頃なので今回の製品が壊れたりした場合、再購入してもいいかなと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 75899686
2019-04-15
用途: これはとてもお勧め

このメガネは値段の割にはとてもよいです。軽くてそのうえ顔にピッタリ
フィットします。おすすめ商品ですね。

対象商品 : 75899722
2017-10-01
用途: 機械作業
農・林・水産業

作業時や作業あとの、目の違和感がなくなりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする