曜日別特売

液晶シャッターグラス LCG-750

液晶シャッターグラス LCG-750 - 山本光学

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。

用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の眼の保護種類自動溶接遮光面質量(g)95電源太陽電池使用温度範囲―10℃~60℃遮光度アーク点火後11視界範囲(mm)125×25切替時間(秒)0.2遮光性能0.0002秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75900377LCG750 液晶グラス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75900377LCG750 液晶グラス85468585LCG-750LCG750 液晶グラス フラシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学 85468585フラシュランプ対応液晶シャッターグラス山本光学1個(1個)
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする