山本光学
エアーポンプ内蔵ウエストサポーター AIR-110
(1件のレビュー)
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
用途
腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色
ネイビーブルー
幅(cm)
15
材質
ナイロン
質量(g)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900517
AIR-110
S
61~71
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75900526
AIR-110
M
72~89
¥16,380
¥
15,980
¥17,578
(税込)
当日出荷
75900535
AIR-110
L
90~104
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください