レーザ光完全吸収メガネ YL-717

レーザ光完全吸収メガネ YL-717 - 山本光学

大型眼鏡併用可能レーザ光遮光保護めがね。
新開発ストレートテンプル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(3段階調整可能)。
新設計の可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。

形状1眼型機能度付メガネ併用可、つる長さ調整可、上部ひさし・サイド付質量(g)49寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×167材質(フレーム)ナイロン+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75900736YL-717627-690
オープン
取扱い終了
代替品有
75900763YL-717955-1064
オープン
取扱い終了
代替品有
75900702YL-717190-380
35,000
取扱い終了
75900711YL-717380-515
35,000
取扱い終了
75900727YL-717510-540
35,000
取扱い終了
返品不可
75900745YL-717750-850、780-840
35,000
取扱い終了
返品不可
75900754YL-717790-940、830-900
35,000
取扱い終了
75900772YL-7175500-11000
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75900736YL-717673148181040780011YL-717 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 67314818遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75900763YL-717673146871040780002YL-717 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314687遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
前商品より高さは同じですが厚み(厚さD)がスリムになっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする