曜日別特売

DS2防じんマスク

DS2防じんマスク - 山本光学DS2防じんマスク - 山本光学DS2防じんマスク - 山本光学
(1件のレビュー)

長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。

用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)20構造3層構造RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合指定防護係数10内容量1箱(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
粒子捕集効率(%)
国家検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759010524000-A812-194811.3ヘッドバンド95(実測値99.5)第TM217号
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
759010614100-B812-194911.6サイドバンド95(実測値99.3)第TM281号
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901061
2018-03-29
用途: 研磨作業

在庫切れを起こしそうになり、あわてて手配しようかと思いましたが、いつも仕入れている業者の倍の値段にやめました。倍はちょっと差がありすぎかな・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする