山本光学
4300-A 4400-B 使い捨て式防じんマスク
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途
粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
入数(枚)
10
構造
3層構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
指定防護係数
10
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
粒子捕集効率(%)
国家検定合格番号
使用限度時間(h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75901077
4300-A
17
ヘッドバンド
95(実測値99.7)
第TM218号
12
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
75901086
4400-B
17.8
サイドバンド
95(実測値99.0)
第TM282号
20
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください