エグリ・カッターR

エグリ・カッターR - スターエム
(8件のレビュー)

R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削りの6つの作業が思いのまま。

用途荒削り・曲面加工・R面加工・切断加工・溝堀加工・溝切加工に外径×刃厚×内径(mm)100×6×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75805441550
4,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7580544155035243241No.560550 超硬エグリ・カッター スターエム 35243241超硬エグリ・カッタースターエム1枚
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75805441
2017-01-31
用途: 彫刻の荒彫
卸売・小売業

円空彫りの下拵えにハンマードリルで行っていましたが、ノミ形状のビットの
ため余分なところを落とす感じでしたがエグリカッターはもう一段削り込むことができカット面も奇麗なためすぐに本彫ができ重宝しています

対象商品 : 75805441
2018-03-14
用途: 木の粗削り、天然木の辺材部除去
有限会社有路鉄工

2個目の購入。硬い木材やフジ部に対しては摩耗が極めて速い。再研磨は数回できる。
平面仕上げをしようとすると摩耗が著しいので不向き。
エンジンチェーンソーでの削り込みに比べてオイルの付着が無いのは利点。
穴径スペーサーは付属しているが125㎜ディスクグラインダーでサイドハンドル使用の方が安定する。削りカスは半径5m以上飛散するので簡易なエプロンとフェイスガードは装着して作業。グラインダーの扱いに慣れない人はキックバックが起きる。
本格的な作業や連続使用には耐えないので値段相応です。

1が参考にしています
対象商品 : 75805441
2017-06-19
用途: 天然木材の加工用
その他業種

初めての使用から刃にわずかにかすが、付着し切れ味が値段相応の感じに思えました。

対象商品 : 75805441
2017-12-19
用途: 天然木器の内面えぐり加工

購入時から刃先は切れそうでなかったので、チェーンソー用Φ4mmヤスリで研磨後仕様。桜材、サワラ材で切れ味良好であった。チェーン刃同様頻繁に研磨必要。

対象商品 : 75805441
2016-08-14
用途: 木製食器の曲面の削りだし
計数木工所

この製品を見て、真っ先に思ったのは「必要十分」という日本語は、こういう時に使うものなんだなぁ と、いうことでした。パッと見たところ、特別なチップが付いているわけでもない、ただの鉄板を打ち抜き加工して刃をつけた単純な品物です。でも、手で持つ普通のグラインダーにつけて、手仕事の道具として使うなら、切れ味もいいしこれで十分です。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 75805441
2017-07-13
用途: 木工の溝堀
株式会社喜田アイデイア製造業

粗めで精密さが出ないので使えない!粗削り用とか表示して販売して欲しい!

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 75805441
2016-10-11
用途: 椅子の座板の掘り込み用
製造業

見た目は単に金属板を曲げて研いであるだけだが、木材をえぐるには十分な切れ味でした。どれぐらい切れ味が続くかは不明だが、取り敢えずは問題なく使えた。

1が参考にしています
対象商品 : 75805441
2014-05-21
用途: 幼稚園の遊技機
山内ガラス店

丸太ばかりで組み上げ作業ですので、噛み合い部分微妙な作業に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする