円空彫りの下拵えにハンマードリルで行っていましたが、ノミ形状のビットの
ため余分なところを落とす感じでしたがエグリカッターはもう一段削り込むことができカット面も奇麗なためすぐに本彫ができ重宝しています
2個目の購入。硬い木材やフジ部に対しては摩耗が極めて速い。再研磨は数回できる。
平面仕上げをしようとすると摩耗が著しいので不向き。
エンジンチェーンソーでの削り込みに比べてオイルの付着が無いのは利点。
穴径スペーサーは付属しているが125oディスクグラインダーでサイドハンドル使用の方が安定する。削りカスは半径5m以上飛散するので簡易なエプロンとフェイスガードは装着して作業。グラインダーの扱いに慣れない人はキックバックが起きる。
本格的な作業や連続使用には耐えないので値段相応です。
購入時から刃先は切れそうでなかったので、チェーンソー用Φ4mmヤスリで研磨後仕様。桜材、サワラ材で切れ味良好であった。チェーン刃同様頻繁に研磨必要。
この製品を見て、真っ先に思ったのは「必要十分」という日本語は、こういう時に使うものなんだなぁ と、いうことでした。パッと見たところ、特別なチップが付いているわけでもない、ただの鉄板を打ち抜き加工して刃をつけた単純な品物です。でも、手で持つ普通のグラインダーにつけて、手仕事の道具として使うなら、切れ味もいいしこれで十分です。満足しています。
粗めで精密さが出ないので使えない!粗削り用とか表示して販売して欲しい!
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
見た目は単に金属板を曲げて研いであるだけだが、木材をえぐるには十分な切れ味でした。どれぐらい切れ味が続くかは不明だが、取り敢えずは問題なく使えた。