ツーバイビット ミドル

ツーバイビット ミドル - スターエムツーバイビット ミドル - スターエムツーバイビット ミドル - スターエムツーバイビット ミドル - スターエム
全長(mm)250適合電動機電気ドリル / アングルドリルシャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適正回転数(回転/分)600以下内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580685710M-13013六角軸12.525013
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7580686610M-16016六角軸12.525016
3,130
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
7580687510M-32032六角軸12.525032
7,840
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7580688410M-35035六角軸12.525035
8,980
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7580689310M-38038六角軸12.525038
11,220
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする