曜日別特売

ドリルホルダー

ドリルホルダー - スターエムドリルホルダー - スターエムドリルホルダー - スターエム
(2件のレビュー)
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758074265011-BK
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758074355011-BL
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
758074445011-RD
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807435
2023-10-04
用途: ドリル錐の持ち歩き用

下穴用の為に錐をビットホルダーに取り付けて腰袋に付けていたのですが、足に当たるのでシリコンのチューブをその都度、キリの先の保護の為に、つけたり外したりしていましたが、このような商品を
見付けて早速購入。とても便利になりました。ただ、径の細い(2.5㎜)ショートビットしか使わないので、短くカットして、穴を開け直して使用しています。短いバージョンも、バリエーションとしてそろえてほしい。長いと腰袋に取付けた時にぶらぶらと邪魔になるので。

対象商品 : 75807426
2020-11-02
用途: キリの収納

キリの収納に適した製品です。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする