ハウス用アースドリル(単溝型)

ハウス用アースドリル(単溝型) - スターエム
(9件のレビュー)

荒土・砂地への穴あけに適しています。

用途ビニールハウスのパイプ埋設の際の穴あけに材質普通鋼全長(mm)600シャンク径(Φmm)10(三本溝)有効長(mm)500適合電動機電気ドリル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580812631A-200
4,100
取扱い終了
特別運賃
代替品有
7580813531A-250
5,180
取扱い終了
代替品有
7580815331A-350
9,380
取扱い終了
代替品有
7580814431A-300
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7580812631A-2007580816231B-20031A-200 ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 75808162ハウス用アースドリル(両溝型)スターエム1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7580813531A-2507580817131B-25031A-250 ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 75808171ハウス用アースドリル(両溝型)スターエム1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7580815331A-3507580818731B-30031A-350 ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 75808187ハウス用アースドリル(両溝型)スターエム1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75808126
2021-04-09
用途: 単管・イレクターパイプの埋め込み
製造業

山の中の土留として単管埋め込みの前作業用に使用。
昔のドリルドライバーでもスルスルと入っていきます。
ちょっと大きい石などがあるとカチッとわかるので何箇所か候補を探して最後まで入るところに埋め込んでます。

2が参考にしています
対象商品 : 75808144
2020-11-19
用途: ビニールハウスの設置時の穴あけ作業

品物が届き使ってみたら使い易いやすく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75808126
2019-10-03
用途: パイプハウスの組み立て
農・林・水産業

電気ドリルのパワーにもよりますが、石など硬いものには歯がたちません。ロングチスなどを併用することで解決できます。

2019-02-16
用途: ビニールハウスのアーチパイプ施工
宇川農園農・林・水産業

マキタの電動振動ドライバードリルHP481DZとの組み合わせで使いました。問題なく50cm強の穴が開ける事が出来て工場時間が短縮出来ました。果樹の根っこが少々のあっても問題なく突破出来ます。流石にまともに石に当たると無理です。

4が参考にしています
対象商品 : 75808126
2018-06-24
用途: ハウス用パイプ地中打ち込みに
HF電子

土地改良区なので20cmより下は全く打ち込めないので、大分楽になった

対象商品 : 75808135
2017-05-30
用途: トマトの屋根のポール穴をあけるために使用しました
その他業種

とても簡単に穴をあけることができました。いつもは、凸凹になったのですが、概ね一直線にポールを建てられました。

対象商品 : 75808153
2016-10-05
用途: 果樹棚の支柱打込み穴の下準備に
農・林・水産業

コスパ良し。とても丈夫です。10mm以下の小石なら噛んでも全然問題ないと思います。ただ思ったよりは排土してこないんだな~、と。このシリーズは35mmが最大のようですが、単管48.6mm用に50mm60mmなんてのも用意して頂けると最高です。メーカーの方、よろしく!

1が参考にしています
対象商品 : 75808153
2016-09-06
用途: 杭打ち前の穴あけ

一番太いΦ35を購入しました。
砂地であれば充電電動ドリルを使い簡単に穴あけができます。
ただし、小石に当たればそれ以上掘るのが困難になります。
荒地の場合は、もっと細いΦ20くらいの方が良いと思いました。
なお、ドリル表面の黒色の塗装はあっという間に剥がれました。メッキ仕上げの方が良いと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする