プラスチックビット

プラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエムプラスチックビット - スターエム
(7件のレビュー)
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580833625-030803丸軸3.0345
700
589
648(税込)
当日出荷
7580834525-0401004丸軸4.0460
700
589
648(税込)
当日出荷
7580835425-0501005丸軸5.0560
700
589
648(税込)
当日出荷
7580836325-0601206丸軸6.0680
700
589
648(税込)
当日出荷
7580837225-0701207三本溝7780
800
659
725(税込)
当日出荷
7580838125-0801208三本溝7880
800
659
725(税込)
当日出荷
7580839725-0901409三本溝79100
800
659
725(税込)
当日出荷
7580824125-10014010三本溝710100
900
739
813(税込)
当日出荷
7580825725-11014011三本溝711100
900
739
813(税込)
当日出荷
7580826625-12014012三本溝712100
900
739
813(税込)
当日出荷
7580827525-13014013三本溝713100
1,100
899
989(税込)
当日出荷
7580828425-14014014三本溝714100
1,100
899
989(税込)
当日出荷
7580829325-15014015三本溝715100
1,100
899
989(税込)
当日出荷
7580830225-16014016三本溝716100
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7580831125-17014017三本溝717100
1,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
7580832725-18014018三本溝718100
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: アクリル板への穴あけ
学校法人芝浦工業大学教育・研究機関

ひびが入ることなくアクリル板の穴あけが出来ました。

対象商品 : 75808354
2019-04-01
用途: アクリル板の穴あけ

樹脂用のドリル刃になかで比較的安価でした。
使ってみましたが、割れやすいアクリル板を問題なく穴をあけられました。
ちょっと気になる点は、この製品に限らないのかもしれませんが、穴をあけるとドリル刃は熱を持ちます。その結果と思いますが、刃径より大きめの穴が開きます。

対象商品 : 75808345
2017-05-01
用途: 塩ビ板やアクリル板の穴あけに使用
なかやま美術

アクリルや塩ビ板に穴をあける時に引っ張り上げる心配がないため 割れたりヒビ割れの心配が無いため安心して作業が出来ました

対象商品 : 75808266
2021-04-25
用途: 展示用アクリル板の穴あけ

外観を重視する用途には不向き。穴の断面はぼそぼそで表面にはバリが出る。精度もよくない。薄く削り取るのではなく、ドリル先端の摩擦熱でアクリルが柔らかくなったところをむしり取っているようなイメージ。板厚5mmで巾20mmの細長いアクリル板では割れも発生した。
結局、研ぎなおした鉄鋼用のドリルで加工した。木やほかの柔らかい樹脂では試していないが、アクリルには不向きと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 75808354
2019-01-31
用途: 工事作業用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品 : 75808354
2017-03-07
用途: プラスチック穴加工

硬度60°位のゴムに穴が開けれるビットがあれば良い

対象商品 : 75808363
2020-03-24
用途: アクリル3ミリ厚の穴あけ

アクリル3ミリ厚に穴を開けていますが、専用品なので確かに食い込みはありません。
但し、色々な回転数で試しても熱が出て溶けたバリが出たり後処理が大変な場面もあります。
切れ味も良くなく、価格的にこんなものかと、現在は使用していません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする